Referințe
Optibelt:1100 DH 100
Rubix:d427145
Producator:1072941
EAN:4044978549686




Detalii produs : 1100 DH 100 OPTIBELT - OPTIBELT IMPERIAL TIMING BELT 1100 DH 10077ZA
Wide power range
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Double-Sided Timing Belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Lungime primitivă | 110 '' |
| Lățimea centurii | 25.4 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 220 |
| Înălțime | 5.94 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 2794 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere