Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 16 H 075
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:16 H 075
Rubix:d438410
Producator:1642605
EAN:4014486219395



Detalii produs : 16 H 075 OPTIBELT - 16 H 075 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 16 |
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 81.49 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime totală | 40 mm |
| Diametrul butucului | 46 mm |
| Plictisit terminat | 26 mm |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
