Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 16 H 150
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:16 H 150
Rubix:d446132
Producator:1513709
EAN:4014486219418




rezumat tehnic
| Numărul de dinți | 16 |
|---|---|
| Lățimea centurii (inci) | 1 1/2 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
Detalii produs : 16 H 150 OPTIBELT - 16 H 150 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1100 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 16 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 1/2 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 81.49 mm |
| Diametrul exterior | 63.31 mm |
| Lățime totală | 54 mm |
| Diametrul butucului | 46 mm |
| Plictisit terminat | 28 mm |
| Lățimea centurii | 1.5 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere