Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 21 H 075
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:21 H 075
Rubix:d426706
Producator:1688773
EAN:4014486219593




rezumat tehnic
| Numărul de dinți | 21 |
|---|---|
| Lățimea centurii (inci) | 0.75 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
Detalii produs : 21 H 075 OPTIBELT - 21 H 075 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 21 |
| Lățimea centurii (inci) | 0.75 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 84.89 mm |
| Diametrul exterior | 91 mm |
| Lățime totală | 40 mm |
| Diametrul butucului | 65 mm |
| Plictisit terminat | 38 mm |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere