Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 28L075RSB
SKF Timing Pulley L…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 28L075RSB
Rubix:d1310184
EAN:7316572598238

Detalii produs : PHP 28L075RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 28L075RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 200 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Numărul de dinți | 28 |
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Smoală | 9.525 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 84.89 mm |
| Diametrul exterior | 84.13 mm |
| Lățime totală | 32 mm |
| Diametrul butucului | 50 mm |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
