Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 16 L 075
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Optibelt:16 L 075
Rubix:d433469
Producator:1534050
EAN:4014486221435




rezumat tehnic
| Numărul de dinți | 16 |
|---|---|
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Smoală | 9.525 mm |
Documente
Detalii produs : 16 L 075 OPTIBELT - 16 L 075 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 420 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 16 |
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Smoală | 9.525 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 81.49 mm |
| Diametrul exterior | 48.51 mm |
| Lățime totală | 38 mm |
| Diametrul butucului | 38 mm |
| Plictisit terminat | 23 mm |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere