Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 21 H 150
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:21 H 150
Rubix:d426758
Producator:1638325
EAN:4014486219616




rezumat tehnic
| Numărul de dinți | 21 |
|---|---|
| Lățimea centurii (inci) | 5.91 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
Detalii produs : 21 H 150 OPTIBELT - 21 H 150 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2200 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 21 |
| Lățimea centurii (inci) | 5.91 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 83.52 mm |
| Diametrul exterior | 91 mm |
| Lățime totală | 58 mm |
| Diametrul butucului | 65 mm |
| Plictisit terminat | 38 mm |
| Lățimea centurii | 5.91 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere