Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 21 H 300
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:21 H 300
Rubix:d435059
Producator:1544339
EAN:4014486219630




rezumat tehnic
| Numărul de dinți | 21 |
|---|---|
| Lățimea centurii (inci) | 3.37 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
Detalii produs : 21 H 300 OPTIBELT - 21 H 300 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3600 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 21 |
| Lățimea centurii (inci) | 3.37 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 83.52 mm |
| Diametrul exterior | 91 mm |
| Lățime totală | 100 mm |
| Diametrul butucului | 65 mm |
| Plictisit terminat | 38 mm |
| Lățimea centurii | 85.7 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere