Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 44 L 100
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:44 L 100
Rubix:d418767
Producator:1583150
EAN:4014486221978



Detalii produs : 44 L 100 OPTIBELT - 44 L 100 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1900 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 44 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Smoală | 9.525 mm |
| Execuție | 10af |
| Diametru efectiv | 616.25 mm |
| Diametrul exterior | 132.64 mm |
| Lățime totală | 32 mm |
| Diametrul butucului | 60 mm |
| Plictisit terminat | 35 mm |
| Lățimea centurii | 1 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
