Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 168 8M 20
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:168 8M 20
Rubix:d443214
Producator:1737008
EAN:4014486230338



Detalii produs : 168 8M 20 OPTIBELT - 168 8M 20 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10000 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 168 |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Lățime totală | 38 mm |
| Pre-foraj | 20 mm |
| Plictisit terminat | 55 mm |
| Diametru efectiv | 427.81 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
