Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 40 14M 40
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:40 14M 40
Rubix:d440115
Producator:1575629
EAN:4014486238204



Detalii produs : 40 14M 40 OPTIBELT - 40 14M 40 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9300 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 40 |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Lățime totală | 69 mm |
| Pre-foraj | 24 mm |
| Plictisit terminat | 70 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 178.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
