Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 56 14M 115
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:56 14M 115
Rubix:d423125
Producator:1640264
EAN:4014486238389



Detalii produs : 56 14M 115 OPTIBELT - 56 14M 115 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43500 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 56 |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Lățime totală | 148 mm |
| Pre-foraj | 32 mm |
| Plictisit terminat | 80 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 249.55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
