Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 21 3M 15
ZRS HTD toothed disks with cylindrical bore hole
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:21 3M 15
Rubix:d440186
Producator:1666364
EAN:4014486228496



Detalii produs : 21 3M 15 OPTIBELT - 21 3M 15 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 21 |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Lățime totală | 26 mm |
| Pre-foraj | 6 mm |
| Plictisit terminat | 9 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 20.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
