Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice Optibelt TB 27 H 200
ZRS standard timing belt pulleys for taper bushes
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 27 H 200
Rubix:d425657
Producator:1564842
EAN:4014486220711



Detalii produs : TB 27 H 200 OPTIBELT - TB 27 H 200 OPTIBELT
Timing belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1900 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 27 |
| Lățimea centurii | 2 '' |
| Bucsă conic | 1610 |
| Execuție | 5f |
| Lățimea centurii (inci) | 2 '' |
| Lățime totală | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
