Referințe
Optibelt:L 160 16
Rubix:d428202
Producator:1696780
EAN:4014486221459

Detalii produs : L 160 16 OPTIBELT - L 160 16 OPTIBELT
Timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2100 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 16 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 48.51 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
