Referințe
Optibelt:160 T5 23
Rubix:d427425
Producator:1764500
EAN:4014486225853

Detalii produs : 160 T5 23 OPTIBELT - 160 T5 23 OPTIBELT
Metric timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 430 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 23 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 36.61 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
