Referințe
Optibelt:XL 160 60
Rubix:d444816
Producator:1671821
EAN:4014486228236

Detalii produs : XL 160 60 OPTIBELT - XL 160 60 OPTIBELT
Timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3500 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 60 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 97.02 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
