Referințe
Optibelt:160 T5 40
Rubix:d432162
Producator:1604648
EAN:4014486225990

Detalii produs : 160 T5 40 OPTIBELT - 160 T5 40 OPTIBELT
Metric timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 40 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 63.66 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
