Chei tubulare Roebuck 3964965
1/2" drive standard metric sockets
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Roebuck:3964965
Rubix:d786461
EAN:3660338393242
Documente
Detalii produs : 3964965 ROEBUCK - 3964965 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1/2 INCH LA 36MM ROEBUCK
Chrome molybdenum steel with preventive rust coating.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 36 mm |
| Lungime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere