Referințe
Beta Tools:920BL 23
Rubix:d1192081
Producator:009200323
EAN:8014230034560

Detalii produs : 920BL 23 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920BL 23
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x113x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 235,8 g |
| Lungime | 77 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 235.8 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
