Referințe
Beta Tools:710 10
Rubix:d1191259
Producator:007100010
EAN:8014230028392


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | attacco quadro femmina 3/8' '' |
|---|---|
| Diametru | 16.3 mm |
| Lungime | 28 mm |
Detalii produs : 710 10 BETA - SOCKET BETA TOOLS 710 10
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 37,6 g |
| Adaptor de unitate pătrat | attacco quadro femmina 3/8' '' |
| Diametru | 16.3 mm |
| Lungime | 28 mm |
| Pătrat | 19 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 41.3 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere