• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. SJ.30H FACOM - SOCKET FACOM SJ.30H

    Chei tubulare Facom SJ.30H

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:SJ.30H
    Rubix:d1333638
    EAN:3148510598482
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SJ.30H FACOM - SOCKET FACOM SJ.30H


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    865349 ROEBUCK - 865349 CAPAT DE SCHIMB HEXAGONAL PT CHEIE TUBULARA 1/2, 30 MM ROEBUCK900AS-L 5/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-L 5/164932480001 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480001900MB-L 14 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900MB-L 14616874 - 616874 188/2 12P CAP CHEIE TUBULARA 1/4 5/16M.95HA FACOM - SOCKET FACOM M.95HAChei tubulare Facom D.83C13LK 32 34 GEDORE - GEDORE 34MM3/4DRIMPSKT K 32 3440B.15 FACOM - SOCKET FACOM 40B.15607943 UNIOR - 607943 CAP TUBULARA IMPACT 36L C232L-3/4 UNIORK 32 L 27 GEDORE - GEDORE 27MM3/4DRDEEPIMPSKT K 32 L 27Chei tubulare Facom S.3/4LA600869 - 600869 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2-28Chei tubulare Facom R.7LA900AS-MBL 11/32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-MBL 11/32
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut