Referințe
Beta Tools:900MB-L 14
Rubix:d1186766
Producator:009000220
EAN:8014230193083

Detalii produs : 900MB-L 14 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900MB-L 14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 58,6 g |
| Lungime | 50 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 58.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
