Referințe
Beta Tools:910A-AS 7/16
Rubix:d1182057
Producator:009100281
EAN:8014230429748

Detalii produs : 910A-AS 7/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910A-AS 7/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 24 g |
| Lungime | 26 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 24 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
