Referințe
Beta Tools:900AS-MBL 3/16
Rubix:d1188808
Producator:009000326
EAN:8014230175010

Detalii produs : 900AS-MBL 3/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-MBL 3/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 16,5 g |
| Lungime | 50 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 16.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
