Referințe
Facom:NKXR.90
Rubix:d1335761
EAN:3662424015786

Detalii produs : NKXR.90 FACOM - SOCKET FACOM NKXR.90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 106 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 50x45x45 mm |
| greutate ambalate | 240 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 44 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Pătrat | 19.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
