Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113A.12CG

113A.CG - Chrome-plated mole wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:113A.12CG
Rubix:d1335924
EAN:3148516998781
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere34
Lungime310 mm
Tipcheie reglabilă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


113A.CG - Chrome-plated mole wrenches
- Good wheel accessibility = easy adjustment.
- Non-protruding movable jaw in the maximum opening position.
- Preset jaw opening thanks to millimetre graduation.
- Wheel rotates to the right.
- Range 4" to 12".
- Finish: Chrome-plated body and polished head faces.

Puncte forte

Good wheel accessibility: easy adjustment.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate740 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)305x75x15 mm
greutate ambalate717 g
Deschidere34
Lungime310 mm
Tipcheie reglabilă
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere