• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.78

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:50.78
    Rubix:d1335983
    EAN:3148511070406
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie de lovit

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie de lovit
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.3/4X13/1642HS/AS 3/8 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS/AS 3/8142K 7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142K 7600426 - 600426 125/1 CHEIE COMBINATA SCURTA 18Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 68B.10X1196650-052055 NORELEM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH NORELEM 96650-0520551493 135-L18 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493 135-L189582460680 FORTIS - 9582460680 FORTISCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.24X26880484 ROEBUCK - 880484 CHEIE COMBINATA 22 MM ROEBUCK720LC/S5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 720LC/S5Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467.15RFID467R.10 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 467R.10930 18X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 930 18X19111M-50 BAHCO - BAHCO 111M-50 COMBINATION WRENCH 50MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut