Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113A.8T
113A.T - Chei reglabile fosfatate
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:113A.8T
Rubix:d1334950
EAN:3148516999405

Detalii produs :
Cheia reglabilă FACOM 113A.T este concepută pentru a oferi o strângere precisă și puternică, chiar și în cele mai exigente condiții. Fabricată cu un finisaj fosfatat robust, rezistă eficient la uzură și coroziune, asigurând o durată de viață prelungită. Designul său de înaltă performanță o face un instrument ideal pentru profesioniștii care caută fiabilitate și eficiență.
Caracteristici:
Această cheie reglabilă se distinge prin capacitatea sa de a suporta forțe de strângere ridicate, păstrând în același timp o precizie optimă. Fălcile sale netede sunt prevăzute cu o scală milimetrică accesibilă, permițând o reglare rapidă și precisă. Fălcia mobilă, care nu iese în afară, oferă o capacitate mare, îmbunătățind în același timp siguranța în timpul utilizării. Orificiul de suspendare integrat facilitează depozitarea pe panou sau suspendarea, pentru a evita pierderea sau căderea accidentală.
Specificații:
• Finisaj: fosfatat
• Fălci netede cu scală milimetrică
• Fălci mobile, neproeminente
• Concepută pentru forțe de strângere ridicate
• Orificiu de suspendare integrat
• Atașat: da
Standarde:
• DIN 3117: standard european care definește cerințele dimensionale și de performanță pentru cheile reglabile.
• ISO 6787: standard internațional care specifică dimensiunile, toleranțele și cerințele funcționale pentru cheile reglabile.
Informații despre marcă:
Facom proiectează și produce scule manuale din 1918. Prezentă în toate mediile profesionale — ateliere, șantiere, fabrici, garaje — marca a însoțit marile progrese industriale ale secolului XX. De la industria auto la cea aeronautică, trecând prin industria feroviară, medicală sau de înaltă tehnologie, Facom a devenit o referință europeană. Angajamentul său față de performanță, fiabilitate și fabricație franceză este recunoscut, în special datorită certificării „Origine France Garantie”.
Caracteristici:
Această cheie reglabilă se distinge prin capacitatea sa de a suporta forțe de strângere ridicate, păstrând în același timp o precizie optimă. Fălcile sale netede sunt prevăzute cu o scală milimetrică accesibilă, permițând o reglare rapidă și precisă. Fălcia mobilă, care nu iese în afară, oferă o capacitate mare, îmbunătățind în același timp siguranța în timpul utilizării. Orificiul de suspendare integrat facilitează depozitarea pe panou sau suspendarea, pentru a evita pierderea sau căderea accidentală.
Specificații:
• Finisaj: fosfatat
• Fălci netede cu scală milimetrică
• Fălci mobile, neproeminente
• Concepută pentru forțe de strângere ridicate
• Orificiu de suspendare integrat
• Atașat: da
Standarde:
• DIN 3117: standard european care definește cerințele dimensionale și de performanță pentru cheile reglabile.
• ISO 6787: standard internațional care specifică dimensiunile, toleranțele și cerințele funcționale pentru cheile reglabile.
Informații despre marcă:
Facom proiectează și produce scule manuale din 1918. Prezentă în toate mediile profesionale — ateliere, șantiere, fabrici, garaje — marca a însoțit marile progrese industriale ale secolului XX. De la industria auto la cea aeronautică, trecând prin industria feroviară, medicală sau de înaltă tehnologie, Facom a devenit o referință europeană. Angajamentul său față de performanță, fiabilitate și fabricație franceză este recunoscut, în special datorită certificării „Origine France Garantie”.
Puncte forte
• Rezistență ridicată la uzură și coroziune
• Capacitate mare de strângere
• Reglare precisă cu gradare milimetrică
• Fălci mobile care nu ies în afară pentru mai multă siguranță
• Conceput pentru forțe de strângere extrem de mari
• Depozitare ușoară datorită orificiului de suspendare
• Capacitate mare de strângere
• Reglare precisă cu gradare milimetrică
• Fălci mobile care nu ies în afară pentru mai multă siguranță
• Conceput pentru forțe de strângere extrem de mari
• Depozitare ușoară datorită orificiului de suspendare
Aplicații
Ideală pentru mecanici, tehnicieni de întreținere, meșteri și industriali, cheia reglabilă FACOM 113A.T este concepută pentru operațiuni intensive de strângere pe o gamă largă de piese. Robustețea și precizia sa o fac indispensabilă în ateliere, șantiere, situri industriale și medii în care fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 271 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 205x55x12 mm |
| greutate ambalate | 271 g |
| Deschidere | 27 |
| Lungime | 206 mm |
| Tip | cheie reglabilă |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere