Referințe
Beta Tools:1830T
Rubix:d1188795
Producator:018300021
EAN:8014230601502

Detalii produs : 1830T BETA - DESOLDERING PUMP BETA TOOLS 1830T
1830 T-DESOLDERING PUMP NOZZLE
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 51,8 g |
| Lungime | 190 mm |
| Greutate | 51.8 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
