Fier - Pistol de sudură Weller T0053298699
Fier - Pistol de sudură Weller
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Weller:T0053298699
Rubix:171526
EAN:4003019439973

Detalii produs : T0053298699 - T0053298699 WE 1010 SOLDERING STATION 230V F
Informații tehnice
atribute
| Putere | 85 W |
|---|---|
| Lungime | 150 mm |
| Greutate | 1400 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere