Weller
Opțiuni de filtrare
Categorii
sudură (15)
instrumente și metrologie (2)
1Producător
weller
(17)
16 Produs(e) cu 17 variantă/e:
T0052510699N - T0052510699N 2629023 CIOCAN DE LIPIT WELLER
- weller:T0052510699
- rubix:77624
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Putere:50 W
T0053298699 - T0053298699 WE 1010 SOLDERING STATION 230V F
- weller:T0053298699
- rubix:171526
- ean:4003019439973
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Putere:85 W
522N - 522N SIDE CUTTER WELLER
- weller:522N
- rubix:281837
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lungime:115 mm
4ETD-1 - 4ETD-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER
- weller:4ETD-1
- rubix:202027
- ean:4003019433766
- Disponibil – Data livrării la cerere
T0054443899 - WEL.LT-K VARF TIP SURUBELNITA 1.2X0.4MM WELLER
- weller:T0054443899
- rubix:d749662
- Disponibil – Data livrării la cerere
4ETA-1 - 4ETA-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER
- weller:4ETA-1
- rubix:202024
- Disponibil – Data livrării la cerere
T0056105699N - T0056105699N W 201 SOLDERING IRON 230V
- weller:T0056105699N
- rubix:258529
- Disponibil – Data livrării la cerere
4ETF-1 - 4ETF-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER
- weller:4ETF-1
- rubix:202029
- Disponibil – Data livrării la cerere
4ETB-1 - 4ETB-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER
- weller:4ETB-1
- rubix:202025
- Disponibil – Data livrării la cerere
T0051314599 - DUZA PT. CIOCAN DE DEZLIPIT WEL.DSX80A 0.7X1.9 MM WELLER
- weller:T0051314599
- rubix:111370
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lungime:29 mm
T0054442399 - WEL.LT-1L VARF CONIC 0.2MM LA CIOCAN DE LIPIT WELLER
- weller:T0054442399
- rubix:d749661
- Disponibil – Data livrării la cerere
676E - 676E SIDE CUTTER WELLER
- weller:676E
- rubix:281838
- Disponibil – Data livrării la cerere
T0051325099 - T0051325099 VARF CIOCAN DE DEZLIPIT XDS 1 Ø1.4XØ2.5 L=10.5MM WELLER
- weller:T0051325099
- rubix:200821
- Disponibil – Data livrării la cerere
4ETC-1 - 4ETC-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER
- weller:4ETC-1
- rubix:202026
- Disponibil – Data livrării la cerere
4ETE-1 - 4ETE-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER
- weller:4ETE-1
- rubix:202028
- Disponibil – Data livrării la cerere
4ETSL-1 - 4ETSL-1 ET SL SOLDERING TIP 0.4MM
- weller:4ETSL-1
- rubix:171530
- Disponibil – Data livrării la cerere