• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Generatoare de sudură și tăiere(260)
    • Sudare & Tăiere(186)
    • Metale de umplutură(80)
    • Sudare prin rezistență(18)
    • Aer condiționat(1)
    • Sudură(57)
    Vedeți
    • Sudură(57)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Sudură
    3. Sudură
    4. Sudură
    5. Material de sudură
    6. Fier - Pistol de sudură
    7. T0052510699N - T0052510699N 2629023 CIOCAN DE LIPIT WELLER

    Fier - Pistol de sudură Weller T0052510699

    Soldering Iron

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Weller:T0052510699
    Rubix:77624
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Putere50 W

    Documente

    Detalii produs : T0052510699N - T0052510699N 2629023 CIOCAN DE LIPIT WELLER


    Informații tehnice


    atribute
    Putere50 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    325001000 BAHCO - 325001000 BAHCO947B.300 FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 947B.3001823 60 BETA - IRON - WELDING GUN BETA TOOLS 1823 601075.H FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1075.H1814M 40 BETA - ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT BETA TOOLS 1814M 401808 BETA - IRON - WELDING GUN BETA TOOLS 18084ETE-1 - 4ETE-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLERT0051325099 - T0051325099 VARF CIOCAN DE DEZLIPIT XDS 1 Ø1.4XØ2.5 L=10.5MM WELLER4933459760 - 4933459760 PISTOL DE LIPIT M12 MILWAUKEE M12SI-0T0054443899 - WEL.LT-K VARF TIP SURUBELNITA 1.2X0.4MM WELLERFier - Pistol de sudură Facom 1116C.BWPBFier - Pistol de sudură Facom 1116C.BWPF1230B.25 FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1230B.251075.HPF FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1075.HPF4ETF-1 - 4ETF-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut