• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Generatoare de sudură și tăiere(260)
    • Sudare & Tăiere(186)
    • Metale de umplutură(80)
    • Sudare prin rezistență(18)
    • Aer condiționat(1)
    • Sudură(57)
    Vedeți
    • Sudură(57)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Sudură
    3. Sudură
    4. Sudură
    5. Material de sudură
    6. Fier - Pistol de sudură
    7. 4ETE-1 - 4ETE-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER

    Fier - Pistol de sudură Weller 4ETE-1

    Fier - Pistol de sudură Weller

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Weller:4ETE-1
    Rubix:202028
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 4ETE-1 - 4ETE-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    947B.300 FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 947B.3004ETC-1 - 4ETC-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLERT0053298699 - T0053298699 WE 1010 SOLDERING STATION 230V F325001000 BAHCO - 325001000 BAHCOT0054442399 - WEL.LT-1L VARF CONIC 0.2MM LA CIOCAN DE LIPIT WELLER1075.H FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1075.H1814M 40 BETA - ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT BETA TOOLS 1814M 40Fier - Pistol de sudură Facom 1116C.BWPBT0052510699N - T0052510699N 2629023 CIOCAN DE LIPIT WELLER1814M 25 BETA - ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT BETA TOOLS 1814M 25Fier - Pistol de sudură Facom 947B.80Fier - Pistol de sudură Facom 947B.5001116C.BW FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1116C.BW1230B.20 FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1230B.20T0056105699N - T0056105699N W 201 SOLDERING IRON 230V
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut