• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Generatoare de sudură și tăiere(260)
    • Sudare & Tăiere(186)
    • Metale de umplutură(80)
    • Sudare prin rezistență(18)
    • Aer condiționat(1)
    • Sudură(57)
    Vedeți
    • Sudură(57)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Sudură
    3. Sudură
    4. Sudură
    5. Material de sudură
    6. Fier - Pistol de sudură
    7. T0056105699N - T0056105699N W 201 SOLDERING IRON 230V

    Fier - Pistol de sudură Weller T0056105699N

    Fier - Pistol de sudură Weller

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Weller:T0056105699N
    Rubix:258529
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : T0056105699N - T0056105699N W 201 SOLDERING IRON 230V


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4933459760 - 4933459760 PISTOL DE LIPIT M12 MILWAUKEE M12SI-0T0054442399 - WEL.LT-1L VARF CONIC 0.2MM LA CIOCAN DE LIPIT WELLER4ETC-1 - 4ETC-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER4ETD-1 - 4ETD-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER1812 150 BETA - IRON - WELDING GUN BETA TOOLS 1812 150Fier - Pistol de sudură Facom 947B.80325001000 BAHCO - 325001000 BAHCO4ETF-1 - 4ETF-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER8111204 - 8111204 DiISPOZITIV PENTRU IMBINARE TERMICA CURELE PU - WU-2 PLUG 220V, VOLTA1230B.25 FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1230B.251116C.BW FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1116C.BW1814M 40 BETA - ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT BETA TOOLS 1814M 40T0054443899 - WEL.LT-K VARF TIP SURUBELNITA 1.2X0.4MM WELLER1823R 60 BETA - ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT BETA TOOLS 1823R 601075.HPF FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1075.HPF
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut