Referințe
Facom:1230B.15
Rubix:d1340807
EAN:3662424045097

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 130 g |
|---|---|
| Putere | 15 W |
| Lungime | 1500 mm |
| Greutate | 130 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Logistic Greutate | 130 g |
|---|---|
| Putere | 15 W |
| Lungime | 1500 mm |
| Greutate | 130 g |