Chinga de ridicare Beta Tools 8150 2-T1
1t Purple Double Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8150 2-T1
Rubix:d1187372
Producator:081500020
EAN:8014230355733


rezumat tehnic
| Sarcină de lucru sigură SWL | 1000 kg |
|---|---|
| Lățimea praștei | 300 mm |
| Lungime | 2 m |
Detalii produs : 8150 2-T1 BETA - LIFTING SLING BETA TOOLS 8150 2-T1
1t Purple Double Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Puncte forte
1t Purple Double Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Aplicații
Cable Accessories
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x40x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 427 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 1000 kg |
| Lățimea praștei | 300 mm |
| Lungime | 2 m |
| Culoare | violet |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lățimea praștei
Lungime
2 m