Referințe
Riegler:MV 1317
Rubix:d543166
Producator:102889
EAN:4047322158770



Detalii produs : MV 1317 RIEGLER - MV 1317 RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/NC direct-controlled 230 V 50-60 Hz. Cost-effective series in the versions / directly controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and low-viscosity, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 328 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 240 V |
| Conexiune | g 1/4 |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 140 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 5 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
