Electrovalvă Danfoss 032U7115

Servo-controlled 2/2 NC solenoid valve, integrated filter EV220B

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Danfoss:032U7115
Rubix:142893
Producator:032U7115
EAN:5702423006496
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialamă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 032U7115 - 032U7115 MAGNEVENTIL,EV220B, 2/2-WEGE, 15-50


Servo-controlled solenoid valve, built-in filter to protect the pilot system, water hammer damper, closing time adjustment available. EPDM seal. ACS approved.

Aplicații

For air, water and gas.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate682 g
Materialul caroserieialamă
Conexiuneiso 228-1, g 1/2
Min. Temperatura de funcționare-30 °C
Max. Temperatura de funcționare120 °C
Presiune de funcționare min.0.3 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere