Referințe
Riegler:MV 1359
Rubix:d540925
Producator:102921
EAN:4047322159135



Detalii produs : MV 1359 RIEGLER - MV 1359 RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/NC pre-controlled 230 V 50-60 Hz . Cost-effective series in the versions / direct-controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and neutral media with low viscosity.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 643 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 240 V |
| Conexiune | g 1/2 |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
