Electrovalvă Riegler MV 1361 G

2/2-way solenoid valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Riegler:MV 1361 G
Rubix:d536480
Producator:102930
EAN:4047322159180
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialamă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MV 1361 G RIEGLER - MV 1361 G RIEGLER


Solenoid valve (2/2)/closed when currentless pilot control 24 VDC. Economical series in /direct control/positive control/pilot control versions for all applications using compressed air, neutral gases and thin, neutral media.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate510 g
Materialul caroserieialamă
Voltaj24 V
Conexiuneg 3/8
Min. Temperatura de funcționare-10 °C
Max. Temperatura de funcționare140 °C
Presiune de funcționare min.0.1 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere