Referințe
Riegler:MV 1385
Rubix:d544804
Producator:102951
EAN:4047322159609



Detalii produs : MV 1385 RIEGLER - MV 1385 RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/NO pre-controlled 230 V 50-60 Hz. Cost-effective series in the versions / directly controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and low-viscosity, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3275 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 240 V |
| Conexiune | g 1 1/4 |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
