Referințe
Riegler:MV 1231
Rubix:d540606
Producator:102865
EAN:4047322158596



Detalii produs : MV 1231 RIEGLER - MV 1231 RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/NC pre-controlled 230 V 50-60 Hz . Long-standing proven standard series in the versions / direct-controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and thin liquids, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2627 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | rp 1 1/2 |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 120 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere