Electrovalvă Riegler MV 1362

2/2-way solenoid valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Riegler:MV 1362
Rubix:d541478
Producator:102924
EAN:4047322159197
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialamă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MV 1362 RIEGLER - MV 1362 RIEGLER


Solenoid valve (2/2) / closed when currentless pilot-controlled 230 V 50-60  Hz. Economical series in /direct control/positive control/pilot control versions for all applications using compressed air, neutral gases and thin, neutral media.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate467 g
Materialul caroserieialamă
Voltaj230 V
Conexiuneg 1/2
Min. Temperatura de funcționare-10 °C
Max. Temperatura de funcționare140 °C
Presiune de funcționare min.0.2 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere