Electrovalvă Riegler MV 2214

2/2-way solenoid valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Riegler:MV 2214
Rubix:d545483
Producator:102827
EAN:4047322159913
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialamă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MV 2214 RIEGLER - MV 2214 RIEGLER


Solenoid valve (2/2)/NO direct-controlled . Long-standing proven standard series in the versions / direct-controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and thin liquids, neutral media.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate556 g
Materialul caroserieialamă
Voltaj230 V
Conexiunerp 1/8 (iso 7-1)
Min. Temperatura de funcționare-25 °C
Max. Temperatura de funcționare80 °C
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului18 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere