Referințe
Riegler:MV 1521 ES
Rubix:d539543
Producator:116536
EAN:4047322323956




Detalii produs : 116536 RIEGLER - 116536 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 322 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/8 |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
