Electrovalvă Riegler MV 1221

2/2-way solenoid valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Riegler:MV 1221
Rubix:d540790
Producator:102864
EAN:4047322157674
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialamă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MV 1221 RIEGLER - MV 1221 RIEGLER


Solenoid valve (2/2)/NC pre-controlled 230 V 50-60 Hz . Long-standing proven standard series in the versions / direct-controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and thin liquids, neutral media.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2567 g
Materialul caroserieialamă
Voltaj230 V
Conexiunerp 1 1/2
Min. Temperatura de funcționare-20 °C
Max. Temperatura de funcționare85 °C
Presiune de funcționare min.0.35 bar
Presiune maximă a serviciului9 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere