Referințe
Riegler:MV 1502
Rubix:d537454
Producator:116521
EAN:4047322324458




Detalii produs : 116521 RIEGLER - 116521 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 317 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/4 (din en iso 228-1 thread) |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
