Electrovalvă Bürkert 125308
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:125308
Rubix:d950360

Detalii produs : 125308 BURKERT - SOLENOID VALVE BURKERT 125308
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | alamă |
|---|---|
| Voltaj | 110 V |
| Conexiune | binnendraad - g1/4 |
| Max. Temperatura de funcționare | 100 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 4 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
