Referințe
Riegler:MV 1562 ES
Rubix:d549816
Producator:116566
EAN:4047322324397




Detalii produs : 116566 RIEGLER - 116566 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 923 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 3/4 thread (din en iso 228-1) |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
